Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10mm Bit-Umschaltknarre, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bitzubehör
Foto Produkt Allgemein Bitzubehör
Foto Produkt Variante Bitzubehör
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-914.3893
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.3893
EAN/GTIN:
     4042146074992
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • für Bits mit 10 mm Außensechskantantrieb
  • umschaltbar
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit 2-Komponentengriff
  • hochglanz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
32.0 mm
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
914.3893
Sechskantantrieb für Bits:
10mm
Gesamtlänge L in mm:
120.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Reparatur-Satz:
914.3494
Rückschwenkwinkel:
Kopfhöhe (A):
30.0 mm
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks tools umschaltknarre, umschaltknarre, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
914.3494
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.