Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Steckschlüssel-Satz, 28-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-917.0728
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.0728
EAN/GTIN:
     4042146496220
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
4200 g
Herstellernummer:
917.0728
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
28 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,25*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,14*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,14*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,50*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,79*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,80*
Sonstiges
KS Tools
917.1224
ab € 3,53*
Sonstiges
KS Tools
911.1205
ab € 3,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.