| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-917.3850 Herst.-Nr.: 917.3850 EAN/GTIN: 4042146286982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ideal für den Einsatz mit Elektroschrauber
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- sehr geringe Laufrotation
- neuartige Kugelkonstruktion
- überragender Einsatzwinkel bis zu 45°
- sehr bruchfest
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Gewicht [g]: | 80 g | Herstellernummer: | 917.3850 | Gesamtlänge L in mm: | 50.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 3/8 " |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |