Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölwannen-Stecknuss für RIBE–Schrauben, SW7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-917.3859
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.3859
EAN/GTIN:
     4042146605042
Suchbegriffe:
Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Innenkeilzah...
Steckschlüsseleinsatz Keilzahn
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage der Schrauben an der Ölwanne
  • RIBE-Profil
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • extra lange Ausführung
  • mit sandgestrahltem Biteinsatz
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser in mm:
17,5 mm
Gewicht [g]:
103 g
Herstellernummer:
917.3859
Gesamtlänge L in mm:
210 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
7,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
RIBE®
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
917.3859
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.