Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Steckschlüssel-Satz, 24-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-917.4024
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.4024
EAN/GTIN:
     4042146237205
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
5000 g
Herstellernummer:
917.4024
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
24 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1250
ab € 6,68*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,13*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,13*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,31*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
917.1220
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,78*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,78*
Sonstiges
KS Tools
917.1224
ab € 3,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.