Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss-Satz, 11-tlg 8-19mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-918.0601
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
918.0601
EAN/GTIN:
4042146566961
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
12-kant
FlankTraction-Profil
nach DIN 3124 / ISO 2725
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
für Handbetätigung
hochglanz verchromt
inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
750 g
Herstellernummer:
918.0601
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil1:
Flank Traction
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
... >
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Stecknüsse
>
3/8"
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten 3/8"
,
einhand knarrensatz
,
ks tools knarrenkasten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 10mm
KS Tools
918.3710
ab € 2,09*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 11mm
KS Tools
918.3711
ab € 2,09*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 12mm
KS Tools
918.3712
ab € 2,09*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 13mm
KS Tools
918.3713
ab € 2,09*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 14mm
KS Tools
918.3714
ab € 2,28*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 15mm
KS Tools
918.3715
ab € 2,42*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 16mm
KS Tools
918.3716
ab € 2,42*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 17mm
KS Tools
918.3717
ab € 2,53*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 18mm
KS Tools
918.3718
ab € 2,54*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 19mm
KS Tools
918.3719
ab € 2,55*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 8mm
KS Tools
918.3708
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen