Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss-Satz, lang, 11-tlg 8-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0602
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0602
EAN/GTIN:
     4042146566978
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
750 g
Herstellernummer:
918.0602
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil1:
Flank Traction
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.3744
ab € 3,46*
Sonstiges
KS Tools
918.3745
ab € 3,50*
Sonstiges
KS Tools
918.3746
ab € 3,47*
Sonstiges
KS Tools
918.3747
ab € 3,47*
Sonstiges
KS Tools
918.3748
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
918.3749
ab € 3,94*
Sonstiges
KS Tools
918.3751
ab € 3,89*
Sonstiges
KS Tools
918.3752
ab € 3,90*
Sonstiges
KS Tools
918.3753
ab € 4,47*
Sonstiges
KS Tools
918.3754
ab € 4,89*
Sonstiges
KS Tools
918.3742
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.