Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 94-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0694
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0694
EAN/GTIN:
     4042146083642
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
6380 g
Herstellernummer:
918.0694
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
94 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Z9D7dZKl7HY
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten, knarrenkasten, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1266
ab € 4,39*
Sonstiges
KS Tools
918.1261
ab € 3,46*
Sonstiges
KS Tools
918.1250
ab € 5,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1210
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1211
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1212
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
918.1214
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,43*
Sonstiges
KS Tools
918.1216
ab € 2,43*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 2,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1218
ab € 2,61*
Sonstiges
KS Tools
918.1219
ab € 2,79*
Sonstiges
KS Tools
918.1220
ab € 2,80*
Sonstiges
KS Tools
918.1221
ab € 3,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.