Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-918.1290
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1290
EAN/GTIN:
     4042146073940
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer 2-Komponentengriff
  • eingelassener Umschalthebel
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bis [Nm]:
615 Nm
Anzugsdrehmoment von [Nm]:
0 Nm
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
40.0 mm
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
600 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
918.1290
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Reparatur-Satz:
914.1297
Rückschwenkwinkel:
Kopfhöhe (A):
21.0 mm
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks tools umschaltknarre, umschaltknarre, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
914.1297
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.