Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11 mm Durchgangs-Stecknuss, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-918.3067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3067
EAN/GTIN:
     4042146693957
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • mit 11 mm Sechskantantrieb
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • sehr kurze Bauform für schwer zugängliche Stellen
  • für Handbetätigung mit Durchgangs-Umschaltknarre 918.3072
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
11 mm
Durchmesser D1:
11.0 mm
Durchmesser D2:
16.0 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
918.3067
Gesamtlänge L in mm:
18.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
11,0 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Flank Traction
Tiefe T in mm:
9.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.