| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-918.3804 Herst.-Nr.: 918.3804 EAN/GTIN: 4042146074138 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- DIN 3124 / ISO 3315
- FlankTraction-Profil
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Anwendungsbereich allgemein: | für Zündkerzen | Durchmesser D1: | 22 mm | Durchmesser D2: | 19 mm | Funktions-Attribut 1: | mit Gummihaltering | Gewicht [g]: | 94 g | Herstellernummer: | 918.3804 | Gesamtlänge L in mm: | 65.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Schlüsselweite in mm: | 16,0 mm | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, ISO 3315, DIN 3124 | Profil 3: | 6-Kant | Profil2: | metrisch | Tiefe T in mm: | 22 mm | Variantenartikel: | 918.3990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz 16 mm, zündkerzeneinsatz, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| |