Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" CHROMEplus Zündkerzen-Stecknuss, 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-918.3806
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3806
EAN/GTIN:
     4042146078648
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 6-kant
  • DIN 3124 / ISO 3315
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Anwendungsbereich allgemein:
für Zündkerzen
Durchmesser D1:
28 mm
Durchmesser D2:
22 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Gummihaltering
Gewicht [g]:
136 g
Herstellernummer:
918.3806
Gesamtlänge L in mm:
65.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
21,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, ISO 3315, DIN 3124
Profil 3:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Tiefe T in mm:
25 mm
Variantenartikel:
918.3990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.