Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" CHROMEplus® Spezial-Zündkerzen-Stecknuss, dünnwandig, 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-918.3990
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3990
EAN/GTIN:
     4042146092583
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • Doppelsechskantprofil ermöglicht Aufnahme von Sechskant- und Zwölfkant-Zündkerzen
  • extra schlanke Ausführung
  • für Zündkerzen mit Platinelektroden z.B. Bosch 14 ZR
  • mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete:
BMW E90 N 54 Motor 335i ab Baujahr 2006, 1er (F20) 118i
Renault Modus, Twingo, Clio, Kangoo mit 1,2l 16V Motor
Peugeot 207, 307
Citroën C4 1,4 und 1,6l 16V Motor, C5 2,0l HPi-Motor
Mercedes Motor M156, Motor M 276
Nissan Micra, Note
Mini 1,2 - 1,4l 4-Zyl ab Baujahr 2007
Ford 1,0 EcoBoost Motor
Alfa 1,8 TBI Motor
KIA
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Anwendungsbereich allgemein:
für Zündkerzen
Durchmesser D1:
20 mm
Durchmesser D2:
18 mm
Form:
dünnwandig
Funktions-Attribut 1:
mit Gummihaltering
Gewicht [g]:
75 g
Herstellernummer:
918.3990
Gesamtlänge L in mm:
65.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
14,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, ISO 3315, DIN 3124
Profil 3:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Tiefe T in mm:
23 mm
Variantenartikel:
918.3990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.