Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Metallgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-918.3993
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3993
EAN/GTIN:
     4042146129746
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • leicht eingelassener Umschalthebel
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bis [Nm]:
242 Nm
Anzugsdrehmoment von [Nm]:
0 Nm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser D:
31.0 mm
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
540 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
918.3993
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Reparatur-Satz:
914.3897
Rückschwenkwinkel:
Kopfhöhe (A):
17.0 mm
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/8" ks-tools, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
914.3897
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.