Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIPLEplus Durchgangs-Stecknuss-Adapter 19mmx1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-918.4054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.4054
EAN/GTIN:
     4042146093801
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Handbetätigung mit TRIPLE
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
19 mm
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
918.4054
Gesamtlänge L in mm:
35.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
19 mm x 1/2"
Variantenartikel:
918.4053
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Spezialstecknuss, netzadapter, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.