Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 6x7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-920.0406
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     920.0406
EAN/GTIN:
     4042146292334
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN ISO
  • gerade Form
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
10.0 mm
Außenmaß B2:
11.5 mm
Funktions-Attribut 1:
Industriequalität
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
920.0406
Gesamtlänge L in mm:
99.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
6x7 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
4.5 mm
Variantenartikel:
920.0406
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.