Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 14x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-920.0414
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     920.0414
EAN/GTIN:
     4042146292112
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN ISO
  • gerade Form
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
21.5 mm
Außenmaß B2:
23.0 mm
Funktions-Attribut 1:
Industriequalität
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
920.0414
Gesamtlänge L in mm:
161.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
14x15 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
7.2 mm
Variantenartikel:
920.0406
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.