Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel
>
Inbusschlüsselsatz
>
Artikel
3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,10-tlg XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-920.2300
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
920.2300
EAN/GTIN:
4042146355190
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
extra lange Ausführung
DIN ISO 2936
durchgehend gehärtet
Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
matt verchromt
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Klapphalter mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
800 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
920.2300
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
... >
Handwerkzeuge
>
Winkelstiftschlüssel
>
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Stiftschlüsselsatz
,
ks tools inbusschlüsselsatz
,
inbus schlüsselsatz
,
inbusschlüsselsatz 10 teilig
,
Bit
,
Bitschrauber
,
Sicherheitsbit
,
Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 1,5mm
KS Tools
151.31315
ab € 0,35*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 10mm
KS Tools
151.3140
ab € 1,77*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 2,5mm
KS Tools
151.31325
ab € 0,51*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 2mm
KS Tools
151.3132
ab € 0,54*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 3mm
KS Tools
151.3133
ab € 0,67*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 4mm
KS Tools
151.3134
ab € 0,86*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 5mm
KS Tools
151.3135
ab € 0,90*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 6mm
KS Tools
151.3136
ab € 1,01*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 7mm
KS Tools
151.3137
ab € 1,32*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 8mm
KS Tools
151.3138
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen