Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Monster Bit-Umschaltknarre, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-935.1495
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     935.1495
EAN/GTIN:
     4042146874998
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/4
  • für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • umschaltbar
  • durch Doppel-Pin-Technik sehr robust
  • extrem schlanker Kopf
  • fein verzahnter 80-Zahn Ratschenmechanismus
  • ergonomischer 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bis [Nm]:
100 Nm
Anzugsdrehmoment von [Nm]:
0 Nm
Durchmesser D:
23 mm
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
106 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
935.1495
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L in mm:
125 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN3126, ISO1173-C6,3
Rückschwenkwinkel:
4,5
Kopfhöhe (A):
13 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Vp__gTP6zR4
Zahn:
80 Zahn
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.