Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Monster Umschaltknarre, 96 Zahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Funktionsgraphik
Funktionsgraphik
Funktionsgraphik
Artikel-Nr.:
     C1699-935.3890
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     935.3890
EAN/GTIN:
     4042146877821
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/8" ks-tools
umschaltknarre 3/8
  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • durch Doppel-Pin-Technik sehr robust
  • extrem schlanker Kopf
  • fein verzahnter 96-Zahn Ratschenmechanismus
  • ergonomischer 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bis [Nm]:
365 Nm
Anzugsdrehmoment von [Nm]:
0 Nm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser D:
30 mm
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
277 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
935.3890
Gesamtlänge L in mm:
198 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Rückschwenkwinkel:
3,75
Kopfhöhe (A):
18 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/TZyUW10CWkc
Zahn:
96 Zahn
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.