Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH2, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0013
EAN/GTIN:
     4042146750735
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
  • PH
  • in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
95 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0013
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
234 mm
Teillänge L2 in mm:
125 mm
Teillänge L3 in mm:
109 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 5262, ISO 8764-1
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 2
Variantenartikel:
962.0900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.