Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Kombinationszange 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0620
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0620
EAN/GTIN:
     4042146516102
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
7 mm
Durchmesser D2:
24 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
350 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0620
Gesamtlänge L1 in mm:
160 mm
Teillänge L2 in mm:
33 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
mit Schneide:
ja
Schneidenlänge S mm:
12,0 mm
Kopfhöhe (A):
10 mm
Variantenartikel:
962.0620
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.