Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Kneifzange 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0640
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0640
EAN/GTIN:
     4042146516201
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Kneifzange (Funkenfrei)
  • mit tauchisoliertem Griff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
16 mm
Kopfhöhe (A2):
14 mm
Breite B:
175 mm
Durchmesser D:
43 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
430 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
962.0640
Gesamtlänge L1 in mm:
175 mm
Teillänge L2 in mm:
19 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.0640
Weitere Suchbegriffe: beißzange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.