Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Kneifzange 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0641
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0641
EAN/GTIN:
     4042146516218
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Kneifzange (Funkenfrei)
  • mit tauchisoliertem Griff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
20 mm
Kopfhöhe (A2):
18 mm
Breite B:
200 mm
Durchmesser D:
53 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
520 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
962.0641
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
23 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.0640
Weitere Suchbegriffe: beißzange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.