Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schraubendreher-Satz 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0808
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0808
EAN/GTIN:
     4042146516263
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0808
Klingenform:
rund
Material1:
Kupfer-Beryllium
Material2:
gehärtet
Profil1:
PH
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
962.0901
ab € 11,06*
Sonstiges
KS Tools
962.0902
ab € 13,44*
Sonstiges
KS Tools
962.0903
ab € 19,86*
Sonstiges
KS Tools
962.0904
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.