Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schraubendreher Schlitz 10x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0918
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0918
EAN/GTIN:
     4042146516393
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Schlitz
  • in Anlehnung an DIN ISO 2380-2 / 2380-1 Form A
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0918
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
420 mm
Teillänge L2 in mm:
300 mm
Teillänge L3 in mm:
120 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Material2:
gehärtet
Norm:
DIN ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1 Form A
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
10,0
Variantenartikel:
962.0911
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.