Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Rollgabelschlüssel 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.1111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.1111
EAN/GTIN:
     4042146517093
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
83 mm
Teillänge C in mm:
34 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
962.1111
Gesamtlänge L in mm:
300 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Schlüsselweite in mm:
36 mm
Kopfhöhe (A):
12 mm
Variantenartikel:
962.1108
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.