Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Umschaltknarre 3/4" 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.3490
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.3490
EAN/GTIN:
     4042146517420
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Knarre (Funkenfrei)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • verzahnt mit 45 Zähnen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
59 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Funktions-Attribut 3:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1900 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
962.3490
Gesamtlänge L in mm:
300 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Material2:
gehärtet
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Rückschwenkwinkel:
Kopfhöhe (A):
22 mm
Zahn:
45 Zahn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,49*
€ 359,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,37*
€ 337,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.