Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Zahnradknarre 3/4", 500mm Durchsteckvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.3491
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.3491
EAN/GTIN:
     4042146517437
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Knarre (Funkenfrei)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
60 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1800 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
962.3491
Gesamtlänge L in mm:
500 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Material2:
gehärtet
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Kopfhöhe (A):
22 mm
Zahn:
45 Zahn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,21*
€ 291,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.