Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Flachfeile Hieb 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.7302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.7302
EAN/GTIN:
     4042146517567
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Werkstattfeile flachstumpf (Funkenf...
flachfeile hieb 3
  • in Anlehnung an DIN 7261 Form A
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
25 mm
Form:
Form A
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.7302
Hieb:
3
Gesamtlänge L1 in mm:
360 mm
Teillänge L2 in mm:
245 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 7261 Form A
Variantenartikel:
962.7301
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.