Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Idealschere, 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.9016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.9016
EAN/GTIN:
     4042146517581
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Blechschere (Funkenfrei)
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
520 g
Herstellernummer:
962.9016
Gesamtlänge L in mm:
280 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Schneidenlänge S mm:
50 mm
Scherentyp:
Grill und Scherenkopf aus einem Stück geschmiedet
Kopfhöhe (A):
35 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.