Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Spiralbohrer Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.9612
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.9612
EAN/GTIN:
     4042146517765
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bohrer (Funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
12 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
962.9612
Gesamtlänge L1 in mm:
220 mm
Teillänge L2 in mm:
150 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.9606
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.