Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus T-Griff mit Gleitstück 1" 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1049
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1049
EAN/GTIN:
     4042146518304
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Verlängerung (Funkenfrei)
verlängerung (funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2800 g
Höhe H:
76 mm
Herstellernummer:
963.1049
Gesamtlänge L in mm:
700 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,89*
€ 339,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,44*
€ 302,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.