Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus T-Gelenkschlüssel 1" 660 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1055
EAN/GTIN:
     4042146518366
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Gelenkschlüssel
Gelenksteckschlüssel
Gelenkschlüssel (Funkenfrei)
ks tools gelenkschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • mit Gelenk
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Breite B:
25 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gelenk:
ja
Gewicht [g]:
1700 g
Handgriff:
T-Schiebegriff
Herstellernummer:
963.1055
Länge T-Griff I:
400 mm
Gesamtlänge L in mm:
660 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Profil1:
4-Kant
Weitere Suchbegriffe: gelenkschlüssel (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,00*
€ 536,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,36*
€ 525,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,94*
€ 485,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,48*
€ 468,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.