Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Bauknarre, 6-kant, mit Zentrierspitze 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1110
EAN/GTIN:
     4042146518618
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bauknarre
Freilaufknarre
Freilaufknarren-Schlüssel
Knarren-Ringschlüssel
  • 6-kant
  • mit Zentrierspitze
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Funktions-Attribut 3:
mit Zentrierspitze
Gewicht [g]:
1050 g
Herstellernummer:
963.1110
Gesamtlänge L in mm:
280 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Schlüsselweite in mm:
26 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
963.1105
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.