Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Gelenkgriff 1/2" 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1275
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1275
EAN/GTIN:
     4042146519387
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
  • in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gelenk:
ja
Gewicht [g]:
920 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
963.1275
Gesamtlänge L in mm:
300 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Variantenartikel:
963.1273
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.