Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus T-Gelenkschlüssel 1/2" 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1287
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1287
EAN/GTIN:
     4042146519509
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Gelenkschlüssel
Gelenksteckschlüssel
Gelenkschlüssel (Funkenfrei)
Gabelringschlüssel (Zoll)
  • in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • mit Gelenk
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Breite B:
12.5 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gelenk:
ja
Gewicht [g]:
760 g
Handgriff:
T-Schiebegriff
Herstellernummer:
963.1287
Länge T-Griff I:
250 mm
Gesamtlänge L in mm:
460.0 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Profil1:
4-Kant
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.