Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1512
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1512
EAN/GTIN:
     4042146519950
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
  • 6-kant
  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
963.1512
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
8 -tlg.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
962.0402
ab € 8,22*
Sonstiges
KS Tools
962.04025
ab € 8,22*
Sonstiges
KS Tools
963.1526
ab € 20,72*
Sonstiges
KS Tools
963.1519
ab € 8,64*
Sonstiges
KS Tools
963.1520
ab € 10,11*
Sonstiges
KS Tools
963.1521
ab € 8,57*
Sonstiges
KS Tools
963.1522
ab € 10,09*
Sonstiges
KS Tools
963.1524
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.