Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Steckschlüssel, 12mm für Vierkantschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1594
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1594
EAN/GTIN:
     4042146520772
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
vierkant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 4-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
963.1594
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
42 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Profil1:
4-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gebogen
Variantenartikel:
963.1592
Vierkantantrieb in mm:
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.