Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Steckschlüssel, 25mm für Vierkantschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1606
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1606
EAN/GTIN:
     4042146520895
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 4-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1600 g
Herstellernummer:
963.1606
Gesamtlänge L1 in mm:
360 mm
Teillänge L2 in mm:
63 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Profil1:
4-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gebogen
Variantenartikel:
963.1592
Vierkantantrieb in mm:
25 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.