Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Steckschlüssel, 27mm für Vierkantschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1607
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1607
EAN/GTIN:
     4042146520901
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 4-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1600 g
Herstellernummer:
963.1607
Gesamtlänge L1 in mm:
360 mm
Teillänge L2 in mm:
69 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Profil1:
4-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gebogen
Variantenartikel:
963.1592
Vierkantantrieb in mm:
27 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.