Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlosserhammer 300 g, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2008
EAN/GTIN:
     4042146521137
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (Funkenfrei)
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Hickorystiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
370 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
300 g
Breite Hammerbahn in mm:
23 mm
Herstellernummer:
963.2008
Gesamtlänge L1 in mm:
280 mm
Teillänge L2 in mm:
105 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 1041
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2005
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.