Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Fäustel 1000 g, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2050
EAN/GTIN:
     4042146521465
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Hickorystiel
  • Bahnen blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1170 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1000 g
Breite Hammerbahn in mm:
40 mm
Herstellernummer:
963.2050
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Teillänge L2 in mm:
95 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2050
Weitere Suchbegriffe: fäustel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.