Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Minenhammer 3500 g, mit Fiberglasstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2089
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2089
EAN/GTIN:
     4042146521779
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (Funkenfrei)
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiberglas
  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahnen blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
4600 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
3500 g
Breite Hammerbahn in mm:
58 mm
Herstellernummer:
963.2089
Gesamtlänge L1 in mm:
900 mm
Teillänge L2 in mm:
160 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
963.2086
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.