Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlosserhammer, 1500g, amerikanische Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2117
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2117
EAN/GTIN:
     4042146521922
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (Funkenfrei)
Schlosserhammer (amerikanische Form...
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
  • mit Hickorystiel
  • amerikanische Form
  • Bahn blank geschliffen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
52.0 mm
Durchmesser D2:
44 mm
Form:
amerikanische Form
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1670 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1500 g
Herstellernummer:
963.2117
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Teillänge L2 in mm:
120 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2105
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.