Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Flachmeißel,25mm,250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2417
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2417
EAN/GTIN:
     4042146522592
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachmeißel (Funkenfrei)
Maurermeißel (Funkenfrei)
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
  • in Anlehnung an DIN 6453
  • flach-ovale Form
  • Schneiden gratfrei
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
963.2417
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Meißelausführung:
Flachmeißel
Norm:
DIN 6453
Schaftform:
4-kant
Schaftstärke H in mm:
10.0 mm
Schneidenbreite A mm:
25.0 mm
Variantenartikel:
963.2415
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.