Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Kreuzmeißel, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2472
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2472
EAN/GTIN:
     4042146522899
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
Kreuzmeißel (Funkenfrei)
kreuzmeißel
  • in Anlehnung an DIN 6451
  • flach-ovale Form
  • Schneide gratfrei
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
480 g
Höhe H:
22.0 mm
Herstellernummer:
963.2472
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Meißelausführung:
Kreuzmeißel
Norm:
DIN 6451
Schaftform:
4-kant
Schneidenbreite A mm:
8.0 mm
Variantenartikel:
963.2470
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.