Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Kreuzmeißel, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2473
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2473
EAN/GTIN:
     4042146522905
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
Kreuzmeißel (Funkenfrei)
kreuzmeißel 300mm
kreuzmeißel
  • in Anlehnung an DIN 6451
  • flach-ovale Form
  • Schneide gratfrei
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
640 g
Höhe H:
25.0 mm
Herstellernummer:
963.2473
Gesamtlänge L in mm:
300.0 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Meißelausführung:
Kreuzmeißel
Norm:
DIN 6451
Schaftform:
4-kant
Schneidenbreite A mm:
10.0 mm
Variantenartikel:
963.2470
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.