Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Winkeldorn, Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2517
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2517
EAN/GTIN:
     4042146523049
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flanschenmontiereisen
Winkeldorn
Winkeldorn (Funkenfrei)
winkeldorn d 16 mm
  • zum Anreißen von Werkstücken
  • gerade und 90° gebogene Spitze
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
150 mm
Durchmesser in mm:
16,0 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
930 g
Herstellernummer:
963.2517
Gesamtlänge L in mm:
450 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.2515
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.