Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Winkeldorn, Ø24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2518
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2518
EAN/GTIN:
     4042146523056
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flanschenmontiereisen
Winkeldorn
Winkeldorn (Funkenfrei)
winkeldorn 450x90x16
  • zum Anreißen von Werkstücken
  • gerade und 90° gebogene Spitze
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
150 mm
Durchmesser in mm:
24,0 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2000 g
Herstellernummer:
963.2518
Gesamtlänge L in mm:
450 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.2515
Weitere Suchbegriffe: winkeldorn (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.